パイロットランプ 6vのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
780件の「パイロットランプ 6v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6V LED」、「LED 5V」、「led 2色発光」などの商品も取り扱っております。
仕様 スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm) 14.5 定格電圧(V) 6dc 端子の種類 リードワイヤー 取付穴(mm) 8 発光色 定格電流(mA) 16 光度(mcd) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 実装タイプ パネル取付 ベゼルスタイル 突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm) 5
1個
429 税込472
当日出荷

パイロットランプ
取付穴径(Φmm) 16 材質(レンズ) ポリカーボレンズ 仕様 電球・コード付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様 定格電圧 = 6V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 40mA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

定格電圧(V) DC5~60 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) 1.8~6.0 内蔵ランプ チップLED(ESD付) パネルカット寸法(mm) Φ8.2 材質(本体) ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ) ポリカーボネート樹脂 結線方式 はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V) AC/DC5~60 レンズ色 透明 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED パネルカット寸法(mm) 10.2 内蔵ランプ チップLED 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2 絶縁耐圧 AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA) 2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 6.3 エスコ品番 EA758ZA-41 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)